text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 1/2X3/4

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 20 mm
Klasse Gr.R
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 12
Info
  • Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.

Afmetingen

A 0.82
F 0.343
L (mm) 20

Normeringen

BS ≈1083

Artikelnummers

Artikelnummer 03410.127.020
EAN 8715492111258
UBB 950351308149
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.