03410
03410.096.040
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
Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 3/8X1.5/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.R
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
3/8 Inch
Lengte
40 mm
Klasse
Gr.R
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
16
Info
Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
Afmetingen
A
0.6
F
0.25
L (mm)
40
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1083
Artikelnummers
Artikelnummer
03410.096.040
EAN
8715492111128
UBB
950351307232