text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 5/16X2 Inch

Specificaties

Diameter 5/16 Inch
Lengte 50 mm
Klasse Gr.R
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 18
Info
  • Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.

Afmetingen

A 0.525
F 0.218
L (mm) 50

Normeringen

BS ≈1083

Artikelnummers

Artikelnummer 03410.079.050
EAN 8715492111036
UBB 950351306408
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.