text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 1 InchX2.3/4

Specificaties

Diameter 1 Inch
Lengte 70 mm
Klasse Gr.R
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 8
Info
  • Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.

Afmetingen

A 1.48
F 0.666
L (mm) 70
LT(min.) 2

Normeringen

BS ≈1083

Artikelnummers

Artikelnummer 03400.254.070
EAN 8715492110756
UBB 950351304262
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.