text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 5/8X2 Inch

Specificaties

Diameter 5/8 Inch
Lengte 50 mm
Klasse Gr.R
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 11
Info
  • Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.

Afmetingen

A 0.101
F 0.417
L (mm) 50
LT(min.) 1.25

Normeringen

BS ≈1083

Artikelnummers

Artikelnummer 03400.158.050
EAN 8715492110473
UBB 950351301607
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.