text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 1/2X4 Inch

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 100 mm
Klasse Gr.R
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 12
Info
  • Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.

Afmetingen

A 0.82
F 0.343
L (mm) 100
LT(min.) 1

Normeringen

BS ≈1083

Artikelnummers

Artikelnummer 03400.127.100
EAN 8715492110381
UBB 950351301375
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.