Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
03400
03400.127.050
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
Zeskantbout BSW BS ≈1083 Staal Blank Gr.R 1/2X2 Inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.R
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/2 Inch
Lengte
50 mm
Klasse
Gr.R
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
12
Info
Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
Afmetingen
A
0.82
F
0.343
L (mm)
50
LT(min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1083
Artikelnummers
Artikelnummer
03400.127.050
EAN
8715492110299
UBB
950351300617
UNSPSC
31161620