Lage moeren
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
Lage moeren
01586
01586.240.001
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
Lage zeskantmoer ISO-Metrisch DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 M24
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
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
M24
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.
Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch
Afmetingen
d-D
M24
m
12
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
4035
Artikelnummers
Artikelnummer
01586.240.001
EAN
8715492413604
UBB
951355062773
UNSPSC
31161727