Lage moeren
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
Lage moeren
01580
01580.240.001
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
Lage zeskantmoer overmaats DIN 439 2 Staal Thermisch verzinkt 04 M24
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
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
M24
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.overmaats
Afmetingen
d-D
M24
m
12
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-405-1
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
Artikelnummers
Artikelnummer
01580.240.001
EAN
8715492413543
UBB
950355026655
UNSPSC
31161727