text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M27X60

Specificaties

Diameter M27
Lengte 60 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats DIN 933

Afmetingen

d-D M27
k 17
L (mm) 60
P 3
s 41

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01430.270.060
EAN 8715494506861
UBB 500621745990
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.