My Favorites
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
01430
01430.120.020
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
Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X20
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
M12
Lengte
20 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats DIN 933
Afmetingen
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
20
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
01430.120.020
EAN
8715492412263
UBB
950351905860