text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M8X25

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats DIN 933

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01430.080.025
EAN 8715494504843
UBB 500621742351
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.