text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X110

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter M36
Lengte 110 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 110
P 4
s 55

Normeringen

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01420.360.110
EAN 8715494504652
UBB 500621740454
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.