text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout overmaats DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M27X150

Specificaties

Diameter M27
Lengte 150 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 150
P 3
s 41

Normeringen

ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01420.270.150
EAN 8715494504515
UBB 500621739068
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.