text.skipToContent text.skipToNavigation

Constructiebout voldraad met moer ISO-Metrisch EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 8.8/8 M10X75

Specificaties

Diameter M10
Lengte 75 mm
Klasse 8.8/8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen.
  • Meestal zullen dan bouwproducten volgens geharmoniseerde Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast.
  • Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt.
  • Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk.
  • De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048.
  • Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos.
  • Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar.ISO metrisch

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 75
m (max.) 8.4
P 1.5
s 16

Normeringen

EN 15048
ISO 4017/4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01415.100.075
EAN 8715494284448
UBB 500574465646
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.