01410
01410.360.100
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
Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X100
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
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M36
Lengte
100 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch DIN 933
Afmetingen
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
100
P
4
s
55
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
01410.360.100
EAN
8715492410962
UBB
954351243751