text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M22X60

Specificaties

Diameter M22
Lengte 60 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch DIN 933

Afmetingen

d-D M22
k 14
L (mm) 60
P 2.5
s 34

Normeringen

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01410.220.061
EAN 8715492410696
UBB 952351082302
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.