My Favorites
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
01410
01410.120.035
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
Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M12X35
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
M12
Lengte
35 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch DIN 933
Afmetingen
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
35
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01410.120.035
EAN
8715492410238
UBB
950351200965