My Favorites
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
01400
01400.360.160
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
Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X160
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
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M36
Lengte
160 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
160
P
4
s
55
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01400.360.160
EAN
8715492409874
UBB
954351241771