text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M18X110

Specificaties

Diameter M18
Lengte 110 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 110
P 2.5
s 27

Normeringen

ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931

Artikelnummers

Artikelnummer 01400.180.110
EAN 8715492408914
UBB 950351193798
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.