text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M27X2,00

Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Specificaties

Diameter M27
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M27
m 22
P 2
s 41

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 01340.270.200
EAN 8715492407382
UBB 950355301462
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.