text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M8X1,00


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
m 6.5
P 1
s 13

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01330.080.100
EAN 8715493174054
UBB 950355019239
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.