text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M20


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01320.200.001
EAN 8715492042934
UBB 950355018652
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.