Beukers
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
Zeskantflensbouten
01256
01256.160.080
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
Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X80
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
M16
Lengte
80 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Afmetingen
b (min.)
38
d-D
M16
dc(max.)
35
k (max.)
14.4
L (mm)
80
P
2
s
21
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
01256.160.080
EAN
8715492041159
UBB
952351236015