Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
01256
01256.140.045
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
Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X45
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
45 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Afmetingen
b (min.)
34
d-D
M14
dc(max.)
30.5
k (max.)
12.8
L (mm)
45
P
2
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
01256.140.045
EAN
8715492041036
UBB
952351234945