text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X40

Specificaties

Diameter M14
Lengte 40 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Afmetingen

b (min.) 34
d-D M14
dc(max.) 30.5
k (max.) 12.8
L (mm) 40
P 2
s 18

Normeringen

DIN 6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Artikelnummers

Artikelnummer 01256.140.040
EAN 8715492041029
UBB 952351234861
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.