text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X35

Specificaties

Diameter M12
Lengte 35 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Afmetingen

b (min.) 30
d-D M12
dc(max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 35
P 1.75
s 16

Normeringen

DIN 6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Artikelnummers

Artikelnummer 01256.120.035
EAN 8715492040909
UBB 952351233798
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.