text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X30

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Afmetingen

b (min.) 26
d-D M10
dc(max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Normeringen

ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN 6921
EN ≈1665

Artikelnummers

Artikelnummer 01256.100.030
EAN 8715492040770
UBB 952351233129
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.