Pomac Automation B.V.
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
01236
01236.200.060
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X60
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
M20
Lengte
60 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01236.200.060
EAN
8715494277051
UBB
500571924819