Pomac Automation B.V.
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
01236
01236.140.070
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M14X70
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
70 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01236.140.070
EAN
8715494276825
UBB
500571922599