Pomac Automation B.V.
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
01236
01236.100.090
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X90
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
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
M10
Lengte
90 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
01236.100.090
EAN
8715494276658
UBB
500571920858