text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X45

Specificaties

Diameter M5
Lengte 45 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 45
P 0.8
s 8

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01236.050.045
EAN 8715494276276
UBB 500571917078
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.