text.skipToContent text.skipToNavigation

Boutset voor constructie EN 15048 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8/8 M20X240

Specificaties

Diameter M20
Lengte 240 mm
Klasse 8.8/8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen.
  • Meestal zullen dan bouwproducten volgens geharmoniseerde Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast.
  • Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt.
  • Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk.
  • De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048.
  • Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos.
  • Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar.

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 240
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Normeringen

EN 15048
ISO 4014/4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01222.200.240
EAN 8715494441667
UBB 500613347235
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.