text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M30X200

Specificaties

Diameter M30
Lengte 200 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 200
P 3.5
s 46

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01220.300.200
EAN 8715492035325
UBB 953351869383
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.