text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X150/S=22

Specificaties

Diameter M14
Lengte 150 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 150
P 2
s 22

Normeringen

ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01220.140.150
EAN 8715492034106
UBB 952351328838
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.