text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X150/S=19

Specificaties

Diameter M12
Lengte 150 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 150
P 1.75
s 19

Normeringen

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 01220.120.150
EAN 8715492033888
UBB 952351328671
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.