01200
01200.330.200
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M33X200
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
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M33
Lengte
200 mm
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
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
200
P
3.5
s
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.330.200
EAN
8715492028327
UBB
950351165242