01200
01200.300.170
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X170
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
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M30
Lengte
170 mm
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
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
170
P
3.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.300.170
EAN
8715494503679
UBB
500621730885