01200
01200.240.080
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X80
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
M24
Lengte
80 mm
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
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
80
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.240.080
EAN
8715492027597
UBB
950351159229