01200
01200.220.100
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X100/S=32
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
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M22
Lengte
100 mm
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
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
100
P
2.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.220.100
EAN
8715492027450
UBB
950351158239