01200
01200.220.075
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X75/S=32
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
M22
Lengte
75 mm
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
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
75
P
2.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.220.075
EAN
8715494503594
UBB
500621730059