01200
01200.200.075
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X75
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
M20
Lengte
75 mm
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
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
75
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.200.075
EAN
8715492027139
UBB
950351156092