01200
01200.180.080
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X80
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
M18
Lengte
80 mm
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
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
80
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.180.080
EAN
8715492026958
UBB
950351154766