Algemeen Allen
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
01200
01200.180.070
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X70
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
M18
Lengte
70 mm
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
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
70
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.180.070
EAN
8715492026934
UBB
950351154683