01200
01200.180.060
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X60
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
M18
Lengte
60 mm
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
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
60
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.180.060
EAN
8715492026910
UBB
950351154436