My Favorites
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
01200
01200.160.170
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X170
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
M16
Lengte
170 mm
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
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
170
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.160.170
EAN
8715492026712
UBB
950351916750