My Favorites
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
01200
01200.160.120
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X120
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
M16
Lengte
120 mm
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
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
120
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.160.120
EAN
8715492026668
UBB
950351153107