My Favorites
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
01200
01200.160.070
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X70
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
M16
Lengte
70 mm
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
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
70
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.160.070
EAN
8715492026583
UBB
950351152521