My Favorites
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
01200
01200.140.260
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X260/S=22
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
M14
Lengte
260 mm
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
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
260
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.140.260
EAN
8715492026521
UBB
950351152117