My Favorites
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
01200
01200.140.051
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
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X50
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
M14
Lengte
50 mm
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
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
50
P
2
s
21
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01200.140.051
EAN
8715492026224
UBB
952351615366